DEHN - Soporte conductor tejado KF 8mm plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera de cierre rápido
Diámetro de conductor desde/hasta - 8...8 mm
Aplicación - Techo plano
Método de montaje - Embridable
Material del soporte - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
253030
Ref.Sonepar
862822
EAN
4013364054271
Tipo de montaje, conductor:
Con abrazadera de cierre rápido
Diámetro de conductor desde/hasta:
8...8 mm
Aplicación:
Techo plano
Método de montaje:
Embridable
Material del soporte:
Plástico
Material del transmisor:
Plástico
Longitud de transmisor:
100 mm
Altura de ensamblaje sujección cable:
55 mm
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


