DEHN - Soporte conductor tejado plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera de fijación
Diámetro de conductor desde/hasta - 8...8 mm
Aplicación - Tejado de metal
Método de montaje - Adhesivo
Material del soporte - Acero inoxidable 304 (V2A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
297120
Ref.Sonepar
476790
EAN
4013364100916
Tipo de montaje, conductor:
Con abrazadera de fijación
Diámetro de conductor desde/hasta:
8...8 mm
Aplicación:
Tejado de metal
Método de montaje:
Adhesivo
Material del soporte:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Material del transmisor:
Plástico
Longitud de transmisor:
67 mm
Altura de ensamblaje sujección cable:
32 mm
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


