DEHN - Soporte de conductores con arandela ZG p. Fl -30mm St/tZn c. rosca interior M8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera roscada
Apropiado para conductor ancho y plano - 30...30 mm
Material del soporte - Acero termogalvanizado/presofusión de zinc
Tipo de montaje, soporte - Perforación con rosca M
Material de brida de base - Acero zincado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
275030
Ref.Sonepar
1026679
EAN
4013364095847
Tipo de montaje, conductor:
Con abrazadera roscada
Apropiado para conductor ancho y plano:
30...30 mm
Material del soporte:
Acero termogalvanizado/presofusión de zinc
Tipo de montaje, soporte:
Perforación con rosca M
Material de brida de base:
Acero zincado
Base de material:
Fundición de zinc
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Distancia a pared:
20...20 mm
Altura de ensamblaje sujección cable:
20 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


