DEHN - Soporte DEHNGrip NIRO diámetro 7,8mm/20mm NIRO vg2A - 207009

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Soporte DEHNGrip NIRO diámetro 7,8mm/20mm NIRO vg2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera de fijación

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 8...8 mm

  • Material del soporte - Acero inoxidable 304 (V2A)

  • Tipo de montaje, soporte - Orificio perforado

  • Material del transmisor - Acero inoxidable 304 (V2A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

207009

Ref.Sonepar

356393

EAN

4013364054882

Tipo de montaje, conductor:

Con abrazadera de fijación

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

8...8 mm

Material del soporte:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tipo de montaje, soporte:

Orificio perforado

Material del transmisor:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Material de brida de base:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Base de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Distancia a pared:

20...20 mm

Apto para aplicaciones EX:

no

Soporte de conductores DEHNgrip para el tendido de conductores redondos. Sistema de soporte en acero inoxidable sin tornillos con montaje fácil (apriete desde arriba) con guiado suelto del conductor. Versión con altura de construcción 20 mm.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN