DEHN - SOPORTE DEHNGRIP ROSCA M6 NIRO V2A

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - SOPORTE DEHNGRIP ROSCA M6 NIRO V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera de fijación

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 8...8 mm

  • Material del soporte - Acero inoxidable 304 (V2A)

  • Tipo de montaje, soporte - Perforación con rosca M

  • Material del transmisor - Acero inoxidable 304 (V2A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

207019

Ref.Sonepar

1056659

EAN

4013364054912

Tipo de montaje, conductor:

Con abrazadera de fijación

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

8...8 mm

Material del soporte:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tipo de montaje, soporte:

Perforación con rosca M

Material del transmisor:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Distancia a pared:

20...20 mm

Apto para aplicaciones EX:

no

Soporte de conductores DEHNgrip para el tendido de conductores redondos. Sistema de soporte en acero inoxidable sin tornillos con montaje fácil (apriete desde arriba) con guiado suelto del conductor. Versión con altura de construcción 20 mm.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN