DEHN - SOPORTE DLH DG 8 H20 KB2.8 KU V2A

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - SOPORTE DLH DG 8 H20 KB2.8 KU V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera de fijación

  • Diámetro de conductor desde/hasta - 8...8 mm

  • Aplicación - Superficie del suelo inclinada

  • Método de montaje - Embridable

  • Material del soporte - Acero inoxidable 304 (V2A)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206379

Ref.Sonepar

624959

EAN

4013364430983

Tipo de montaje, conductor:

Con abrazadera de fijación

Diámetro de conductor desde/hasta:

8...8 mm

Aplicación:

Superficie del suelo inclinada

Método de montaje:

Embridable

Material del soporte:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Material del transmisor:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Altura de ensamblaje sujección cable:

20 mm

Soporte de conductores para tejados DEHNgrip para la ripias metálicas para fijar conductores captadores y derivadores sobre p. ej. los sistemas de tejado PREFA (PREFA formato pequeño) así como ripias bituminosas y ripias de materiales naturales.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN