DEHN - Soporte PLATTENSNAP placa 4-6mm plástico gris V2A

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Soporte PLATTENSNAP placa 4-6mm plástico gris V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera de cierre rápido

  • Diámetro de conductor desde/hasta - 8...8 mm

  • Aplicación - Superficie del suelo inclinada

  • Método de montaje - Embridable

  • Material del soporte - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

204069

Ref.Sonepar

620182

EAN

4013364032675

Tipo de montaje, conductor:

Con abrazadera de cierre rápido

Diámetro de conductor desde/hasta:

8...8 mm

Aplicación:

Superficie del suelo inclinada

Método de montaje:

Embridable

Material del soporte:

Plástico

Material del transmisor:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Altura de ensamblaje sujección cable:

16 mm

Soporte de conductores PLATTENsnap para fijación de captadores y electrodos de dispersión para planchas de tejado. Versión con técnica de apriete para sujeción a construcciones sobresalientes, con soporte de conductores DEHNsnap, guiado suelto del conductor. Versión de material plástico resistente a la intemperie, estabilizada contra rayos ultravioleta (UV) y libre de halógenos.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN