DEHN - SOPORTE PLETINA 7X15MM NIRO V2A

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - SOPORTE PLETINA 7X15MM NIRO V2A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera roscada

  • Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 6...10 mm

  • Apropiado para conductor ancho y plano - 1...11 mm

  • Material del soporte - Acero inoxidable 304 (V2A)

  • Tipo de montaje, soporte - Orificio perforado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

277239

Ref.Sonepar

356395

EAN

4013364111004

Tipo de montaje, conductor:

Con abrazadera roscada

Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:

6...10 mm

Apropiado para conductor ancho y plano:

1...11 mm

Material del soporte:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tipo de montaje, soporte:

Orificio perforado

Material del transmisor:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Distancia a pared:

11...11 mm

Apto para aplicaciones EX:

no

Soporte de conductores con placa de presión (tornillo M8), para el tendido de pletina hasta 11 mm y de conductores redondos 6-10 mm, guiado fijo del conductor. Versión con distancia a la pared 11 mm.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN