DEHN - SOPORTE R.I.M8 7-10MM ZG/ST/TZN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera roscada
Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta - 7...10 mm
Material del soporte - Acero zincado
Tipo de montaje, soporte - Con enchufe
Material de brida de base - Acero zincado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
275160
Ref.Sonepar
1072147
EAN
4013364095809
Tipo de montaje, conductor:
Con abrazadera roscada
Apto para diámetro de conductor redondo desde/hasta:
7...10 mm
Material del soporte:
Acero zincado
Tipo de montaje, soporte:
Con enchufe
Material de brida de base:
Acero zincado
Base de material:
Fundición de zinc
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Distancia a pared:
20...20 mm
Altura de ensamblaje sujección cable:
20 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


