DEHN - SOPORTE RECTO TEJA 260/1MM NIRO V2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera roscada
Diámetro de conductor desde/hasta - 6...10 mm
Aplicación - Superficie del suelo inclinada
Método de montaje - Para colgar
Material del soporte - Acero inoxidable 304 (V2A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
202902
Ref.Sonepar
619923
EAN
4013364020467
Tipo de montaje, conductor:
Con abrazadera roscada
Diámetro de conductor desde/hasta:
6...10 mm
Aplicación:
Superficie del suelo inclinada
Método de montaje:
Para colgar
Material del soporte:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Material del transmisor:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Longitud de transmisor:
260 mm
Altura de ensamblaje sujección cable:
55 mm
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


