DEHN - SOPORTE RECTO TEJA 260/2MM CU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera roscada
Diámetro de conductor desde/hasta - 6...10 mm
Aplicación - Superficie del suelo inclinada
Método de montaje - Embridable
Material del soporte - Cobre
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
202037
Ref.Sonepar
619930
EAN
4013364019942
Tipo de montaje, conductor:
Con abrazadera roscada
Diámetro de conductor desde/hasta:
6...10 mm
Aplicación:
Superficie del suelo inclinada
Método de montaje:
Embridable
Material del soporte:
Cobre
Material del transmisor:
Cobre
Longitud de transmisor:
260 mm
Altura de ensamblaje sujección cable:
55 mm
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


