DEHN - Soporte tejado uralita 6-10mm NIRO V2A - 202906
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de montaje, conductor - Con abrazadera roscada
Diámetro de conductor desde/hasta - 6...10 mm
Aplicación - Techo de lámina corrugada
Método de montaje - Enroscable
Material del soporte - Acero inoxidable 304 (V2A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
202906
Ref.Sonepar
356392
EAN
4013364022102
Tipo de montaje, conductor:
Con abrazadera roscada
Diámetro de conductor desde/hasta:
6...10 mm
Aplicación:
Techo de lámina corrugada
Método de montaje:
Enroscable
Material del soporte:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Material del transmisor:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Longitud de transmisor:
72 mm
Altura de ensamblaje sujección cable:
26 mm
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


