DEHN - TAPA FINAL PERFILERIA SUPERFICIE NEGRO

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - TAPA FINAL PERFILERIA SUPERFICIE NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Lengüeta de conexión

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

860130

Ref.Sonepar

1032860

EAN

4013364101111

Tipo de accesorio:

Lengüeta de conexión

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Conductor redondo según EN 62561-2 con función de brida de conexión, en acero inoxidable INOX (V4A) anticorrosivo, para la conexión de electrodos de dispersión a la instalación de tierra.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN