DEHN - Terminal cable abierto cerrado toma tierra 1xM5/M6-1xM8 1,55m

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Terminal cable abierto cerrado toma tierra 1xM5/M6-1xM8 1,55m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Conductor de tierra

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Material - Cobre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

410515

Ref.Sonepar

724555

EAN

4013364029439

Tipo de accesorio:

Conductor de tierra

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Material:

Cobre

Cable de tierra en cobre muy flexible, resistente a la congelación, estabilizado contra rayos utravioleta (UV). Confección según VG 96927-11. Versión con terminal de cable, 1x abierto M5 / M6 y 1x cerrado M8.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN