DEHN - Terminal conexión STAK25

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Terminal conexión STAK25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Abrazadera de conexión de clavija

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

952589

Ref.Sonepar

724572

EAN

4013364132306

Tipo de accesorio:

Abrazadera de conexión de clavija

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Terminal con forma de pin para la conexión en serie de dispositivos de protección contra sobretensiones hasta 25 mm2, adecuado para el DEHNshield, DEHNguard M, DEHNguard S y la borna de conexión DK 25

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN