DEHN - Terminal entrada con conector KS diámetro 11mm St/tZn

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Terminal entrada con conector KS diámetro 11mm St/tZn

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Pieza final

  • Diámetro conductor circular 1 - 7...10 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tipo de fijación, tornillos - Tornillo de abrazadera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

363010

Ref.Sonepar

196506

EAN

4013364045743

Tipo de conexión:

Pieza final

Diámetro conductor circular 1:

7...10 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo de abrazadera

Terminal para atornillar en puntos fijos de toma de tierra, para la conexión por ej. de una barra de compensación de potencial o para conexión de piezas de construcción (por ej. soporte de acero o similares) mediante sujeción con tornillos. Versión con conector KS borna-tornillo para conexión de conductores redondos.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN