DEHN - TRAMO CX.VLLA.D.10MM NIRO V4A 3M

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - TRAMO CX.VLLA.D.10MM NIRO V4A 3M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Conector en T/cruzado/en paralelo

  • Diámetro conductor circular 1 - 8...10 mm

  • Diámetro conductor circular 2 - 8...10 mm

  • Material - Acero inoxidable 316 (V4A)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

390079

Ref.Sonepar

1032865

EAN

4013364128996

Tipo de conexión:

Conector en T/cruzado/en paralelo

Diámetro conductor circular 1:

8...10 mm

Diámetro conductor circular 2:

8...10 mm

Material:

Acero inoxidable 316 (V4A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de fijación, tornillos:

Tornillo hexagonal

Onda de corriente de descarga 10/350 µs:

100 kA

Borna de conexión multifunción según EN 62561-1, de empleo universal como borna en cruz, en T o en paralelo de conductores redondos. Versión compuesta de dos piezas con tornillo hexagonal y rosca en la base.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN