DEHN - UNIVERSAL EARTHING CLAMP UEK 30 HG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
máx. Corriente de cortocircuito - 33.5 kA
Para cable de sección transversal - 16...120 mm²
Intervalo de fijación - 30...30 mm
Tipo de conexión - Punta de bola de 25 mm
Protección anti rotación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
774330
Ref.Sonepar
1075350
EAN
4013364057715
máx. Corriente de cortocircuito:
33.5 kA
Para cable de sección transversal:
16...120 mm²
Intervalo de fijación:
30...30 mm
Tipo de conexión:
Punta de bola de 25 mm
Protección anti rotación:
sí
Aplicación:
Lado de tierra
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


