DEHN - Varilla 8mm 127m St/tZn - 800008

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Varilla 8mm 127m St/tZn

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro del conductor - 8 mm

  • Sección transversal del conductor - 50 mm²

  • Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo

  • Número de hilos del conductor - 1

  • Material del conductor - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800008

Ref.Sonepar

421863

EAN

4013364018716

Diámetro del conductor:

8 mm

Sección transversal del conductor:

50 mm²

Categoría conductor:

Clase 1 = rígido de 1 hilo

Número de hilos del conductor:

1

Material del conductor:

Acero

Característica del material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Material de revestimiento libre de halógenos:

no

Modelo aislado con resistencia de alta tensión:

no

Apto para aplicaciones EX:

no

Peso:

39.37 kg/100 m

Redondo de acero según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) con recubrimiento de zinc ≥ 50 µm valor medio (aprox. 350 g/m²), para su utilización en instalaciones de protección contra rayos como elemento captador o electrodo de dispersión.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN