DEHN - Varilla 8mm acero inoxidable 81m NIRO V4A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del conductor - 10 mm
Sección transversal del conductor - 78 mm²
Categoría conductor - Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de hilos del conductor - 1
Material del conductor - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
860010
Ref.Sonepar
614796
EAN
4013364019997
Diámetro del conductor:
10 mm
Sección transversal del conductor:
78 mm²
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de hilos del conductor:
1
Material del conductor:
Acero inoxidable
Calidad material conductor:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Característica del material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Material de revestimiento libre de halógenos:
no
Modelo aislado con resistencia de alta tensión:
no
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
62.5 kg/100 m
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


