DEHN - Vía chispas DFS St/Zn - 920000

Dehn Iberica Protecciones Electricas, S.A.
CopiarCopiar
DEHN - Vía chispas DFS St/Zn

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 25 kA

  • Conexión - Ranura larga

  • Apto para conexión - Otros

  • Material de la conexión - Acero inoxidable 304 (V2A)

  • Versión a prueba de explosiones - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

920000

Ref.Sonepar

807623

EAN

4013364057494

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

25 kA

Conexión:

Ranura larga

Apto para conexión:

Otros

Material de la conexión:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Versión a prueba de explosiones:

no

Grado de protección (IP):

IP54

Vía de chispas de protección aislada con revestimiento de material plástico para la conexión indirecta de un mástil de una línea aérea sobre tejados con protección externa contra rayos.

Un producto de DEHN

Descubra la serie DEHN