DEHN - Vía chispas separación EXFS 100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 100 kA
Tasa de impulso máximo de sobretensión - 1.25 kV
Nivel de tensión resistencia frecuencia - 250 V
Conexión - Brida
Apto para conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
923100
Ref.Sonepar
845101
EAN
4013364108325
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
100 kA
Tasa de impulso máximo de sobretensión:
1.25 kV
Nivel de tensión resistencia frecuencia:
250 V
Conexión:
Brida
Apto para conexión:
Otros
Material de la conexión:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Versión a prueba de explosiones:
sí
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


