DEHN - Vía chispas separación TFS - 923023
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 100 kA
Tasa de impulso máximo de sobretensión - 4 kV
Nivel de tensión resistencia frecuencia - 300 V
Conexión - Diámetro 10 mm
Apto para conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
923023
Ref.Sonepar
845100
EAN
4013364074262
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
100 kA
Tasa de impulso máximo de sobretensión:
4 kV
Nivel de tensión resistencia frecuencia:
300 V
Conexión:
Diámetro 10 mm
Apto para conexión:
Otros
Material de la conexión:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Versión a prueba de explosiones:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


