DEHN - Zócalo hormigón B55 diámetro 240mm - 102075
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Zócalo
Inserción del conductor de iluminación - Cuña
Material - Hormigón
Diámetro - 240 mm
Peso - 8.5 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
102075
Ref.Sonepar
619926
EAN
4013364094215
Modelo:
Zócalo
Inserción del conductor de iluminación:
Cuña
Material:
Hormigón
Diámetro:
240 mm
Peso:
8.5 kg
Zócalo de hormigón para puntas captadoras Ø10 mm (longitud 1000 mm) para protección de estructuras pequeñas en cubiertas planas y para instalación de distanciadores por ej. para conductores anulares separados con distanciador DEHNiso Rd16 mm, longitud hasta 675 mm (distancia 0,8 m).
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


