DEHN - Zócalo hormigón B55 diámetro 337mm cuña
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Zócalo
Inserción del conductor de iluminación - Cuña
Material - Hormigón
Diámetro - 337 mm
Peso - 17 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
102010
Ref.Sonepar
619920
EAN
4013364057814
Modelo:
Zócalo
Inserción del conductor de iluminación:
Cuña
Material:
Hormigón
Diámetro:
337 mm
Peso:
17 kg
Zócalo de hormigón para varillas captadoras, para la protección de estructuras pequeñas en cubiertas planas y para la instalación de distanciadores, por ej. para conductores anulares separados o varillas captadoras autosoportadas con trípode de fijación (sólo peso 17 kg). Apilable, para varillas captadoras Rd 16 mm, biselado, rebajado o con distanciador DEHNiso Rd 16 mm.
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


