DEHN - Zócalo hormigón B55 diámetro 337mm punta captadora M16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Zócalo
Inserción del conductor de iluminación - Rosca
Material - Hormigón
Diámetro - 337 mm
Peso - 17 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
102002
Ref.Sonepar
476786
EAN
4013364105126
Modelo:
Zócalo
Inserción del conductor de iluminación:
Rosca
Material:
Hormigón
Diámetro:
337 mm
Peso:
17 kg
Zócalo de hormigón con adaptador roscado para varillas captadoras Ø 16 mm con rosca M16, para la protección de estructuras pequeñas en cubiertas planas.
Un producto de DEHN
Descubra la serie DEHN


