DELTA DORE - BAT A Tyxal+ | Batería A para detector de movimiento - 6416232
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Modelo - Otros
Tensión nominal - 3.6 V
Capacidad - 3.6 mAh
Indicación IEC - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6416232
Ref.Sonepar
957745
EAN
3513140003727
Indicación de tamaño:
Otros
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
3.6 V
Capacidad:
3.6 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Ninguno
Anchura:
17.85 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
21.9 g
Batería A para detector de movimiento


