DELTA DORE - BAT SEF2 TYXAL+ | Batería para sirena exterior
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Modelo - Litio/dióxido de manganeso
Tensión nominal - 3 V
Capacidad - 12.6 mAh
Longitud - 66 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6416238
Ref.Sonepar
1072089
EAN
3513140008418
Indicación de tamaño:
Bloque
Modelo:
Litio/dióxido de manganeso
Tensión nominal:
3 V
Capacidad:
12.6 mAh
Longitud:
66 mm
Anchura:
35.5 mm
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


