DELTA DORE - BP CLT 8000 Tyxal+ | Bloque de pilas para teclado de alarma
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Modelo - Otros
Tensión nominal - 3.6 V
Capacidad - 7.8 mAh
Indicación IEC - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6416223
Ref.Sonepar
476864
EAN
3513140003178
Indicación de tamaño:
Otros
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
3.6 V
Capacidad:
7.8 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Ninguno
Longitud:
42.9 mm
Anchura:
14.55 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
51.1 g
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


