DELTA DORE - BP DMBV Tyxal+ | Bloque de pilas para detector de movimiento doble lente vídeo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Modelo - Otros
Tensión nominal - 3.6 V
Capacidad - 5.8 mAh
Indicación IEC - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6416224
Ref.Sonepar
476865
EAN
3513140003154
Indicación de tamaño:
Otros
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
3.6 V
Capacidad:
5.8 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Ninguno
Anchura:
27.8 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Peso:
52.5 g
Bloque pila de baja presión BAT DMBV 8000 TYXAL+ para teclado TYXAL DMBV. Proporciona energía al detector de movimiento por video bi-lente
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


