DELTA DORE - CLT 8000 Tyxal+ | Teclado radio con pantalla táctil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con pantalla LCD de indicación - no
Con indicación LED - sí
Panel táctil - sí
Número de grupos - 8
Panel de extensión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6413252
Ref.Sonepar
476860
EAN
3513144132522
Con pantalla LCD de indicación:
no
Con indicación LED:
sí
Panel táctil:
sí
Número de grupos:
8
Panel de extensión:
no
Método de montaje:
Montaje
Altura:
168 mm
Anchura:
89 mm
Profundidad:
24 mm
Color:
Blanco
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


