DELTA DORE - DCP Tyxal+ | Detector radio de golpes piezoeléctrico - 6412301

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - DCP Tyxal+ | Detector radio de golpes piezoeléctrico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montaje

  • Color - Blanco

  • Contactos - Otros

  • Inalámbrico - sí

  • Con cable de conexión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6412301

Ref.Sonepar

281517

EAN

3513140003253

Método de montaje:

Montaje

Color:

Blanco

Contactos:

Otros

Inalámbrico:

sí

Con cable de conexión:

no

Longitud del cable de conexión:

0 m

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Detector radio de golpes piezoeléctrico y detector radio de apertura contacto de suelo. Excelente autonomía de las pilas: 10 años. Ideal para proteger los grandes ventanales, escaparates o claraboyas en techos accesibles. Detecta cualquier golpe de intento de rotura en la apertura protegida.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE