DELTA DORE - Delta 8000 TA RF | Termostato de ambiente radio para sistema Delta 8000 - 6053050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Conexión - Inalámbrico
Intervalo de medición - 0...40 °C
Sensor externo - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6053050
Ref.Sonepar
306773
EAN
3513140004595
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Conexión:
Inalámbrico
Intervalo de medición:
0...40 °C
Sensor externo:
no
Característica de control:
PI
Apto para calefacción:
sí
Apto para refrigeración:
sí
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Con indicador de sonido:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
1
Color:
Blanco
Altura:
88 mm
Anchura:
81 mm
Profundidad:
21 mm
Clase de control de temperatura:
IV
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


