DELTA DORE - Delta 8000 TAP Bus | Termostato de ambiente programable Bus para Delta 8000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fuente de alimentación - 24 V
Conexión - 2 cables
Sensor externo - no
Característica de control - PI
Apto para calefacción - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6053053
Ref.Sonepar
370414
EAN
3513140004625
Tipo de fuente de alimentación:
24 V
Conexión:
2 cables
Sensor externo:
no
Característica de control:
PI
Apto para calefacción:
sí
Apto para refrigeración:
sí
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de reloj:
Reloj semanal
Modelo de reloj:
Digital
Optimización:
sí
Con circuito de agua del grifo:
no
Funcionamiento:
Giro
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
1
Color:
Blanco
Anchura:
81 mm
Profundidad:
22 mm
Altura:
135 mm
Clase de control de temperatura:
IV
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


