DELTA DORE - DF Tyxal+ | Detector de fugas radio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Otros
Método de montaje - Montaje
Tensión de funcionamiento - 3.6 V
Corriente de funcionamiento - 2.6 A
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6412303
Ref.Sonepar
281515
EAN
3513140003284
Tipo de medición:
Otros
Método de montaje:
Montaje
Tensión de funcionamiento:
3.6 V
Corriente de funcionamiento:
2.6 A
Color:
Blanco
Altura:
33 mm
Anchura:
102 mm
Profundidad:
32 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


