DELTA DORE - DFR Tyxal+ | Detector de humo radio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Principio activo - Óptico
Nivel de sonido mínimo (a una distancia de 3 metros) - 85 dB(A)
Temperatura de respuesta - 50 °C
Conmutador de humos - sí
Iluminación orientable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6412313
Ref.Sonepar
167836
EAN
3513140003291
Principio activo:
Óptico
Nivel de sonido mínimo (a una distancia de 3 metros):
85 dB(A)
Temperatura de respuesta:
50 °C
Conmutador de humos:
sí
Iluminación orientable:
no
Tipo de botón Test/Pausa:
Botón de prueba
Método de montaje:
Montaje
Toma separada necesaria:
sí
Apto para montaje en conductos:
no
Entrada de cable:
Otros
Independiente:
sí
En red mediante cable:
no
En red mediante radio:
sí
Enlace vía radio opcional:
sí
Alimentación de corriente en primario:
Batería/acumulador
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Tensión de alimentación DC:
9...9 V
Con indicación de voltaje:
no
Con batería (backup):
no
Batería (backup) incluida:
Ninguno
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Versión a prueba de explosiones:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Longitud:
100 mm
Anchura:
100 mm
Diámetro:
110 mm
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


