DELTA DORE - DMB Tyxal+ | Detector de movimiento doble lente radio - 6412286
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Otros
Método de montaje - Montaje
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 3.6...3.6 V
Detección de ángulo horizontal desde/hasta - 90...90 °
Control de cubierta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6412286
Ref.Sonepar
251571
EAN
3513144122868
Tipo de medición:
Otros
Método de montaje:
Montaje
Tensión de funcionamiento (intervalo):
3.6...3.6 V
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
90...90 °
Control de cubierta:
sí
Característico:
Superficie
Altura:
77.3 mm
Anchura:
67.8 mm
Profundidad:
45.3 mm
Red radioeléctrica:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


