DELTA DORE - DMBD Tyxal+ | Detector de movimiento doble lente doble tecnología radio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Otros
Método de montaje - Montaje
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 3.6...3.6 V
Detección de ángulo horizontal desde/hasta - 90...90 °
Control de cubierta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6412311
Ref.Sonepar
476858
EAN
3513140003390
Tipo de medición:
Otros
Método de montaje:
Montaje
Tensión de funcionamiento (intervalo):
3.6...3.6 V
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
90...90 °
Control de cubierta:
sí
Característico:
Otros
Altura:
110.8 mm
Anchura:
67.6 mm
Profundidad:
54.1 mm
Red radioeléctrica:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


