DELTA DORE - DMBV Tyxal+ | Detector de movimiento doble lente vídeo radio - 6412287
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Infrarrojos pasivo
Método de montaje - Montaje
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 3.6...3.6 V
Detección de ángulo horizontal desde/hasta - 90...90 °
Control de cubierta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6412287
Ref.Sonepar
752502
EAN
3513144122875
Tipo de medición:
Infrarrojos pasivo
Método de montaje:
Montaje
Tensión de funcionamiento (intervalo):
3.6...3.6 V
Detección de ángulo horizontal desde/hasta:
90...90 °
Control de cubierta:
sí
Característico:
Otros
Altura:
111 mm
Anchura:
68 mm
Profundidad:
58 mm
Red radioeléctrica:
sí
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


