DELTA DORE - DO BL Tyxal+ | Detector de apertura radio blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje
Color - Blanco
Contactos - Otros
Inalámbrico - sí
Longitud del sensor - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6412288
Ref.Sonepar
299024
EAN
3513144122882
Método de montaje:
Montaje
Color:
Blanco
Contactos:
Otros
Inalámbrico:
sí
Longitud del sensor:
25 mm
Anchura del sensor:
21 mm
Altura del sensor:
98 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


