DELTA DORE - DO GR Tyxal+ | Detector de apertura radio gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje
Color - Otros
Contactos - Otros
Inalámbrico - sí
Con cable de conexión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6412296
Ref.Sonepar
370434
EAN
3513144122967
Método de montaje:
Montaje
Color:
Otros
Contactos:
Otros
Inalámbrico:
sí
Con cable de conexión:
no
Longitud del cable de conexión:
0 m
Longitud del sensor:
25 mm
Anchura del sensor:
21 mm
Altura del sensor:
98 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


