DELTA DORE - DOI Tyxal+ | Detector de apertura radio invisible para ventana PVC - 6412308
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje
Color - Otros
Contactos - Otros
Inalámbrico - sí
Longitud del sensor - 116 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6412308
Ref.Sonepar
476857
EAN
3513140003239
Método de montaje:
Montaje
Color:
Otros
Contactos:
Otros
Inalámbrico:
sí
Longitud del sensor:
116 mm
Anchura del sensor:
8 mm
Altura del sensor:
42 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


