DELTA DORE - DOS Tyxal+ | Detector de apertura radio contacto de suelo

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - DOS Tyxal+ | Detector de apertura radio contacto de suelo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montaje

  • Color - Blanco

  • Contactos - Otros

  • Inalámbrico -

  • Con cable de conexión - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6412300

Ref.Sonepar

201808

EAN

3513140003246

Método de montaje:

Montaje

Color:

Blanco

Contactos:

Otros

Inalámbrico:

Con cable de conexión:

no

Longitud del cable de conexión:

0 m

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Detector radio de golpes piezoeléctrico y detector radio de apertura contacto de suelo. Excelente autonomía de las pilas: 10 años. Ideal para proteger las puertas de garaje o las persianas metálicas de las tiendas. La alta resistencia del contacto para suelo permite el paso diario de las ruedas de los vehículos. Detecta la apertura de una puerta de garaje e indica esta detección a la central de alarma.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE