DELTA DORE - DU Tyxal+ | Detector universal radio técnica o intrusión
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Otros
Método de montaje - Montaje
Indicación - Óptico
Color - Blanco
Altura - 102 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6412302
Ref.Sonepar
370435
EAN
3513140003260
Tipo de medición:
Otros
Método de montaje:
Montaje
Indicación:
Óptico
Color:
Blanco
Altura:
102 mm
Anchura:
33 mm
Profundidad:
32 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


