DELTA DORE - Easy Plug F16EM | Enchufe inteligente conectado F (EU), 16A, con consumos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para atenuador - no
Apto para botón pulsador - no
Apto para interruptor de obturación de rodillos - no
Apto para conmutador de persiana veneciana - no
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6353010
Ref.Sonepar
857343
EAN
3513140007909
Apto para atenuador:
no
Apto para botón pulsador:
no
Apto para interruptor de obturación de rodillos:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos:
no
Apto para interruptor:
no
En carcasa:
no
En carcasa de base de tubos:
no
Placa de circuitos impresos/módulo:
no
Entrada de corriente:
230 V CA
Modo botón pulsador:
no
Modo conmutación:
no
Con transmisor de radio manual:
no
Con dispositivo de codificación de radio:
no
Con botón pulsador controlador mediante radio:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP30
Sistema de códigos secuencial:
no
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


