DELTA DORE - Eco Pack Tyxia 5730 x 5 | Receptor nanomódulo radio para persianas motorizadas

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar
DELTA DORE - Eco Pack Tyxia 5730 x 5 | Receptor nanomódulo radio para persianas motorizadas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para atenuador - no

  • Apto para botón pulsador -

  • Apto para interruptor de obturación de rodillos -

  • Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos -

  • Apto para interruptor -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6351449

Ref.Sonepar

1127445

EAN

3513140009859

Apto para atenuador:

no

Apto para botón pulsador:

Apto para interruptor de obturación de rodillos:

Apto para conmutador de persiana veneciana/por rodillos:

Apto para interruptor:

Entrada de corriente:

230 V CA

Con transmisor de radio manual:

Con botón pulsador controlador mediante radio:

Número de relés:

2

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP40

Radiofrecuencia:

868 MHz

Modulación:

FM

Número de comandos:

1

5 receptores micromódulo empotrable radio para persiana motorizada hasta 2A (+/- 80Nm) - Alimentación 230V - Mando de persiana motorizada, pantalla de proyección o ventana de techo motorizada - Instalación fácil gracias a su pequeño tamaño

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE