DELTA DORE - MDO BL Tyxal+ | Microdetector de apertura radio blanco

Delta Dore, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Otros

  • Color - Blanco

  • Contactos - Otros

  • Inalámbrico -

  • Longitud del sensor - 8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6412305

Ref.Sonepar

242657

EAN

3513140003215

Método de montaje:

Otros

Color:

Blanco

Contactos:

Otros

Inalámbrico:

Longitud del sensor:

8 mm

Anchura del sensor:

25 mm

Altura del sensor:

52 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Detector de apertura radio para ventana de PVC. Detector invisible para una protección óptima, fuera del alcance de intrusos. Se integra perfectamente en la decoración interior y respeta la estética de la ventana. Detecta la apertura de una ventana e indica esta detección a la central de alarma. Asociado a un termostato radio (TYBOX 5100/5150), la calefacción cambia automáticamente a modo. Antihelada cuando se abre una salida protegida.

Un producto de DELTA DORE

Descubra la serie DELTA DORE