DELTA DORE - Minor 1000 - Termostato de ambiente radio para radiadores eléctricos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Conexión - Inalámbrico
Con receptor - sí
Intervalo de medición - 0...40 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6151058
Ref.Sonepar
264148
EAN
3513140004809
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Conexión:
Inalámbrico
Con receptor:
sí
Intervalo de medición:
0...40 °C
Sensor externo:
no
Característica de control:
PI
Apto para calefacción:
sí
Apto para refrigeración:
sí
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Con indicador de sonido:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Con circuito de agua del grifo:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
1
Color:
Blanco
Altura:
88 mm
Anchura:
81 mm
Profundidad:
21 mm
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


