DELTA DORE - Minor 12 | Termostato de ambiente filar semiempotrable a asociar a Calybox 230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Conexión - 2 cables
Con receptor - no
Intervalo de medición - 5...30 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6151055
Ref.Sonepar
225662
EAN
3513141510552
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Conexión:
2 cables
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
5...30 °C
Sensor externo:
no
Característica de control:
PI
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
no
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Con indicador de sonido:
no
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Con circuito de agua del grifo:
no
Carga máxima de contacto:
10 A
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
1
Color:
Blanco
Altura:
104 mm
Anchura:
80 mm
Profundidad:
48 mm
Diámetro:
60 mm
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


