DELTA DORE - Pack conectado Delta 8000 | Pack de programación y regulación de 4 zonas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de regulación on/off - sí
Tipo de fuente de alimentación - 230 V
Con receptor - sí
Sensor externo - no
Característica de control - PI
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6053069
Ref.Sonepar
833525
EAN
3513140007145
Tipo de regulación on/off:
sí
Tipo de fuente de alimentación:
230 V
Con receptor:
sí
Sensor externo:
no
Característica de control:
PI
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
4
Apto para refrigeración:
sí
Número de salidas de refrigeración:
4
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de reloj:
Reloj semanal
Modelo de reloj:
Digital
Optimización:
no
Con circuito de agua del grifo:
no
Funcionamiento:
Botón
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Carga máxima de contacto:
2 A
Grado de protección (IP):
IP33
Anchura:
250 mm
Profundidad:
43 mm
Altura:
95 mm
Clase de control de temperatura:
IV
Un producto de DELTA DORE
Descubra la serie DELTA DORE


